Vogndonkraft til 5T-lastbil
Hydraulisk donkraft 5T, lastbil, langt chassis
HØJTLØFTENDE DONKRAFT DK50-HLQ 5000 KG

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Førsteklasses vogndonkraft: perfekt til daglig professionel brug
- Langt chassisdesign
- Langt chassis: når nemt akslen på den enhed, der skal løftes
- Udstyret med en hurtig inchpedal: sparer betragtelig tid i forbindelse med placering af donkraften
- Udstyret med et ergonomisk håndtag med dobbelt sikkerhedssystem til sænkning af donkraften (fig. 1): meget praktisk, ekstra sikkerhed
- Bredt, lavt chassis (fig. 2): holder donkraften meget stabil, når køretøjet løftes
- Udstyret med sikkerhedsventil: Hvis køretøjet er for tungt, vil donkraften ikke løfte det. Det er en ekstra sikkerhedsfunktion af hensyn til brugeren
- Korrosionsbestandig maling sikrer længere levetid
- Chassiset har to store gummihjul på siderne, som gør bevægelse meget nemmere
CE-godkendt: opfylder de strengeste krav
Vigtig anbefaling: Arbejd aldrig under et køretøj, der er løftet med en donkraft, før du har sikret køretøjet med en akselbuk
Perfekt til løft af aksler på erhvervskøretøjer, lastbiler, busser, landbrugsmaskiner og entreprenørmaskiner
![]() | |
Bæreevne | 5000 kg |
Min. højde (A) | 140 mm |
Maks. højde (B) | 975 mm |
Bredde | 525 mm |
Længde | 1290 mm |
Antal hjul | 6 STK |
Farve | Rød |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 165,000 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)